Escobilla de goma WIPE-N-SHINE Para eliminar gotas de agua; incorpora mango y soporte
Escobilla de goma con mango Wipe-N-Shine
SECADOR-DE-CRISTALES-MANUAL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se puede utilizar con un mango telescópico
- Su goma blanda garantiza un tratamiento libre de brusquedades y una protección óptima para las superficies
- Excelente resistencia
Hojas de datos(X)
Wipe-N-Shine es idónea para eliminar agua de superficies de gran tamaño. La goma blanda protege la pintura y las ventanas, sin dejar rastros de cal. Se puede conectar a todos los mangos Würth para facilitar la limpieza de autobuses, camiones, trenes, etc.
Color | Verde |
Material | Polioximetileno, elastómeros termoplásticos |
Longitud | 350 mm |
Anchura | 198 mm |
Altura | 53 mm |
Peso del producto (por artículo) | 206 g |