Escobilla de goma WIPE-N-SHINE Para eliminar gotas de agua con mango y soporte
Escobilla de goma con mango acc. Wipe-N-Shine
SECADOR-DE-CRISTALES-PARA-MANGO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para superficies de gran tamaño
- Se puede utilizar con un mango telescópico
- Su goma suave garantiza un tratamiento libre de brusquedades y una protección óptima para las superficies
- Excelente resistencia
Hojas de datos(X)
Wipe-N-Shine es idónea para eliminar agua de superficies de gran tamaño. La goma blanda protege la pintura y las ventanas, sin dejar rastros de cal. Se puede conectar a todos los mangos Würth para facilitar la limpieza de autobuses, camiones, trenes, etc.
Color | Verde |
Material | Polioximetileno, elastómeros termoplásticos |
Longitud | 450 mm |
Anchura | 190 mm |
Altura | 70 mm |
Peso del producto (por artículo) | 233,500 g |