Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Escada universal/escadote p/ porta-bagagens alu

Escada universal/escadote p/ porta-bagagens alu

Art. 0962931624

EAN 4056807391298

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Escada universal/escadote p/ porta-bagagens alu

Art. 0962931624
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
Stowaway ladder, flexible for use as a standard or step ladder
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Superfície

Simples

Número de degraus

4 x 4

Largura

0,35 m

Comprimento da travessa

0,85 m

Dimensões da travessa

64 x 25 mm

Dimensões da calha

64 mm x 25 mm

Distância entre degraus

283 mm

Dimensões do degrau

28 x 28 mm

Área do suporte de acordo com TRBS 2121-2

Não

Capacidade de carga

150 kg

Comprimento como escada

4,63 m

Altura como escada aberta

3,21 m

Altura de trabalho em escada

4,71 m

Altura de alcance como escada

5,21 m

Altura de acoplamento como escada (inclinação a 70°)

4,36 m

Altura em escada aberta com distância à parede

2,4 m

Altura de trabalho em escada com distância à parede

3,9 m

Altura de alcance em escada com distância à parede

4,4 m

Altura de acoplamento (inclinação a 75°) em escada com distância à parede

3,39 m

Comprimento como escadote

2,36 m

Altura como escadote aberto

1,54 m

Altura de trabalho como escadote

3,04 m

Altura de alcance como escadote

3,54 m

Comprimento do passo como escadote

1,5 m

Altura vertical como escadote

2,25 m

Dimensão do transporte

1,23 x 0,35 x 0,27 m

Peso

14,6 kg

Normas

EN 131

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

x 1 Un.
Ponta universal de segurança para escada

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 P
Extensão de pé para escada

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 Un.
Rolete de transporte

TRANCSTR-F.LDR

Flanged design
x 1 P
Gancho para balde

BCKTHOK-F.LDR

Universal for all runged ladders
x 1 Un.
Gancho de alumínio em tabuleiro

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 Un.
Gancho de alumínio em degrau

HOKINSTEP-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 Un.
Autocolante de inspeção

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 Un.
Prateleira de ferramentas para escadote em alum.

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Universal for aluminium runged stepladders that are accessible on both sides
x 1 Un.
Chapa de proteção de parede para escada

WLPROTPLT-F.SINGLLDR-ALU-200X95MM

Universally suitable for leaning ladders
x 1 P
Suporte de caleira

GUTTERBRKT-F.LDR-ST-L145MM-W47MM

Universal for ladders that can be used as a single ladder
x 1 P
Bucket hooks for flanged ladders

AY-BUCKETHOOK-LDR-FLANGED

Universal for ladders with steps/rungs connected to the strut by means of a flange
x 1 Un.
Folding handrail

AY-HANDRAIL-FOLDABLE-LDR

Universal for all flanged Würth ladders, or flanged ladders with a rung spacing of 283 mm from a size of 7 rungs/steps. For safe and comfortable ascending and descending or working on ladders
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
Peças de substituição para este produto:
Fastening set for cross beams

SP-FASTENING-SET-F.TRAV

x 1 Un.
Etiquetas de pictogramas autocolantes p/ escadote

LBL-(F.MULTIPURPLDR-0962931624)-PVC

x 1 Un.
Travessa de substituição, tipo C

SP-TRAV-TYPE-C-850MM

x 1 Un.
Pé sobresselente para travessa

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 Un.