Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Érzékelős LED-lámpa, SL12-1

Érzékelős LED-lámpa, SL12-1

Cikksz. 0976502160
EAN 4053479569956
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
Battery-operated LED sensor light with motion detector for illuminating cabinets and shelving where there is no power source
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

3.7 V/DC

Szerelési mód

Rácsavarozás

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Nemesacél színek

Lencsék anyaga

Műanyag

Névleges teljesítmény

0.4 W

LED-ek száma

9 darab

Fény színe

Meleg fehér (WW)

Színhőmérséklet

3400 K

Min színvisszaadási mutató (CRI)

83

Hosszúság

90 mm

Szélesség

70.5 mm

Magasság

20 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

30000 ó

Fényáram

31 lm

Min. megvilágítás

15 lx

Max. megvilágítás

155 lx

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
USB-töltős adapter érzékelős LED-lámpához, SL-12-1

CHRGADAPT-(F.SENSOLGHT-LED-SL12-1)-USB

For charging sensor light SL-12-1