Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erweiterungspaket 86-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD

Erweiterungs-Set f Werkst.wagen Robust8 Ford 86tlg
WRKSTWG-R8-FORD-R5010-ERWEITERUNGSPAKET

Art.-Nr. 0962638034

EAN 4053479059327

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erweiterungspaket 86-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD

Art.-Nr. 0962638034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergänzt den System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD mit verschiedenen Werkzeugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Höhe x Tiefe

760 x 1045 x 470 mm

Erweiterungspaket 86-teilig für System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD inklusive:
1 x
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X150

Beschreibung:
5 mm
Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf
1 x
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-6X150

Beschreibung:
6 mm
Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf
1 x
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-8X150

Beschreibung:
8 mm
Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant mit Seitenabtrieb
1 x
Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-4X200

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-10X100

Beschreibung:
TX10; Größe: 10
Innen-TX
Menge: 1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-15X100

Beschreibung:
TX15; Größe: 15
Innen-TX
Menge: 1 x
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-20X200

Beschreibung:
TX20; Größe: 20
Innen-TX
Menge: 1 x
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-25X200

Beschreibung:
TX25; Größe: 25
Innen-TX
Menge: 1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-27X200

Beschreibung:
TX27; Größe: 27
Innen-TX
Menge: 1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-30X200

Beschreibung:
TX30; Größe: 30
Innen-TX
Menge: 1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb
1 x
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

SHRDRH-QUERGRF-INTX-40X200

Beschreibung:
TX40; Größe: 40
Innen-TX
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM

Beschreibung:
Länge: 175 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, lang

STESHSL-1/2ZO-LANG-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
Gripzange mit Prismabacken
1 x
Gripzange mit Prismabacken

GRPZANG-UNIBACKEN-L235MM

Beschreibung:
Länge: 235 mm
Für eine Vielzahl von Spannmöglichkeiten durch die Kombination von gerader und halbrunder Backenform
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

Beschreibung:
Länge: 55 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW21

Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW30

Beschreibung:
30 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW32

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW36

Beschreibung:
36 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17

Beschreibung:
17 mm; Länge: 85 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW19

Beschreibung:
19 mm; Länge: 85 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-8MM

Beschreibung:
8 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-11MM

Beschreibung:
11 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-8MM

Beschreibung:
8 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-10MM

Beschreibung:
10 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-12MM

Beschreibung:
12 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-13MM

Beschreibung:
13 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-15MM

Beschreibung:
15 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-16MM

Beschreibung:
16 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-17MM

Beschreibung:
17 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM

Beschreibung:
18 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

RATRGMAULSHSL-MULTI-19MM

Beschreibung:
19 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Dichtungsschaber

FLSCHAB-DI-L260MM

Menge: 1 x
1 x
Klammernheber

WZG-BT-KLAMMERHBR-KURZ

Beschreibung: Zum schonenden Lösen von Klammern und Clipsen.
Menge: 1 x
1 x
Zierleisten-Kunststoffkeil für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen

KSTKEIL-ZIERLST-GR1

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
Zierleisten-Kunststoffkeil für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen

KSTKEIL-ZIERLST-GR2

Beschreibung:
60 mm
Menge: 1 x
1 x
Bremssattel-Feile

BREMSSATTLFEIL-FL-L150MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Bremsstaub, Rost und Schmutz aus dem Bremssattelschacht
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm; Schneidbreite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L175-B22MM

Beschreibung:
175 mm; Schneidbreite: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-2MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-3MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-4MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-5MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 5 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-6MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
Splinttreiber nach DIN 6450 Form C mit vergütetem Schlagkopf

SPLTREIB-8MM-L150MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 8 mm
Menge: 1 x
Taschenbandmaß
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-L3M

Beschreibung:
63 mm; 3 m
Mit Kunststoffgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-HM-(SP-GEBOGEN/GD)

Beschreibung: Mit kodiertem Stahlgriff und eingeschraubter gerader und gebogener Stahlnadel
Menge: 1 x
1 x
1/2 Schraubendreher Einsatz 6kant

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW7-L100MM

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L155-670MM)

Beschreibung:
155-670 mm
Magnethaltekraft 500 g
Menge: 1 x
1 x
Magnetheber mit Kunststoffgriff

MAGNHBR-L460MM

Beschreibung: Durch flexiblen Schaft beliebig einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-1/2ZO-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-SW16-5/8ZO

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

ZKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-L70MM-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
Car-Tester mit Spannungsprüfung und Polaritätsfeststellung (+/–)

PRUEF-(CAR-TESTER)-(6-48V/DC)

Menge: 1 x
1 x
Bremssattel-Bürste

BREMSSATTLBURST-L225MM

Beschreibung: Schmale Stahldrahtbürste mit Kunststoffgriff
Menge: 1 x
1K-Cutter-Messer mit Klemmrad
1 x
1K-Cutter-Messer mit Klemmrad

CUTTER-ROT-H25MM-L173MM

Beschreibung: Mit Klingenarretierung über Klemmrad
Menge: 1 x
1 x
SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Gummi-Celluloseacetat

SCHONHAM-SIMPLEX-GUMMI/CA-D40MM

Beschreibung: Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Tempergussgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-400G

Beschreibung:
Hammergewicht: 400 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Messschieber mit Feststellschraube

MESSSHIEB-FESTSTLSHR-(0-150MM)

Menge: 1 x
Schaumstoffeinlage für Steckschlüssel-Set 3/8 Zoll
1 x
Schaumstoffeinlage für Steckschlüssel-Set 3/8 Zoll

SCHAUMEINLG-(0965900102)

Beschreibung: Für Steckschlüssel
Menge: 1 x
Schaumeinlage für Multi-Ratschenschlüssel-Sortiment
1 x
Schaumeinlage für Multi-Ratschenschlüssel-Sortiment

SCHAUMEINLG-(F.0965900406)-2/5

Beschreibung: Für Werkzeugsortiment
Menge: 1 x
Schaumeinlage für Schraubendreher Sortiment T-Griff
1 x
Schaumeinlage für Schraubendreher Sortiment T-Griff

SCHAUMEINLG-SHRDRH-SORT-QUERGRF-11TLG

Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-0965900918-335X468X40MM

Beschreibung: Für Schlagwerkzeuge
Menge: 1 x
Schaumeinlagen-Leerfach Größe 1
2 x
Schaumeinlagen-Leerfach Größe 1

SCHAUMEINLG-LEERFACH-333X96MM

Beschreibung: Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
Menge: 2 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt FORD 164-teilig

WRKSTWG-PRO-8.4-8SL-BESTU-FORD-R5010

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen