Erweiterung rund Messing
Erweiterung PG rund Messing
ERWNG-PG-MS-PG13,5XPG16
Art.-Nr. 096786 206
EAN 4038898888765
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Temperatureinsatzbereich min. | -60 °C |
Werkstoff | Messing |
Anschlussgewinde (PG) | PG 13,5 x PG 16 |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |
Oberfläche | Vernickelt |