Erweiterung Polyamid metrisch nach EN 60423
Erweiterung metrisch PA6
ERWNG-6KT-PA-RAL7035-(M32-M40)
Art.-Nr. 096773132
EAN 4053479235370
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M32 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Erweiterung) | M40 x 1,5 mm |
Schlüsselweite | 45 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Höhe | 25 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |