Erweiterung Polyamid metrisch nach EN 60423
Erweiterung metrisch PA6
ERWNG-6KT-PA-RAL7035-(M20-M25)
Art.-Nr. 096773120
EAN 4053479235356
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Erweiterung) | M25 x 1,5 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Höhe | 21 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |