Erweiterung PA
Erweiterung PG PA
ERWNG-PG-PA-PG11X13,5
Art.-Nr. 0967862202
EAN 4038898038269
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Werkstoff | PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Anschlussgewinde (PG) | PG 11 x PG 13,5 |
Schlüsselweite | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |