Erweiterung Messing metrisch nach EN 60423
Erweiterung metrisch Messing
ERWNG-6KT-MS-(E2J)-(M12-M16)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Anschlussgewinde (nach Erweiterung) | M16 x 1,5 mm |
Schlüsselweite | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5 mm |
Höhe | 16 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |