Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erweiterung Heizkreisverteiler 2-fach VL/RL mit Regolux Memory

PRINETO Erweiterung Heizkreisverteiler 2-fach
PRINETO-ERWNG-HKV-2FACH

Art.-Nr. 0878386089

EAN 4068362118562

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erweiterung Heizkreisverteiler 2-fach VL/RL mit Regolux Memory

Art.-Nr. 0878386089
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
Die kompakte Bauweise ermöglicht eine platzsparende Installation in bestehenden Systemen
  • Erweitert PRINETO Heizkreisverteiler um zwei zusätzliche Heizkreisanschlüsse

  • Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit

  • Vernickelte Anschlussnippel mit Eurokonus für einfache und sichere Verbindung zu Klemmverschraubungen

  • Selbstdichtender ¾“ Doppelnippel gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung ohne zusätzliche Dichtmittel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

3/4 Zoll

Höhe

145 mm

Länge

132 mm

Breite

35 mm

Anzahl Teile

1 STK

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen