Erweiterung Heizkreisverteiler 1-fach VL/RL mit Regolux Memory
PRINETO Erweiterung Heizkreisverteiler 1-fach
ERWNG-PRINETO-HKV-1FACH
Art.-Nr. 0878386088
EAN 4038898286844
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ermöglicht die Erweiterung des PRINETO Heizkreisverteilers Regulux Memory VA um einen zusätzlichen Heizkreisanschluss
- Kompakte Bauweise für eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Abgänge mit vernickelten Anschlussnippeln und Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen
- Selbstdichtender Anschluss über Doppelnippel für eine sichere und dichte Verbindung
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | 3/4 Zoll |
Höhe | 145 mm |
Länge | 82 mm |
Breite | 35 mm |
Werkstoff | Edelstahl |