Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erste-Hilfe-Tasche 7-tlg.

Erste Hilfe Tasche 7-tlg
ERSTHILFTASCH-SET-7-TLG

Art.-Nr. 0899520133

EAN 5715205001169

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erste-Hilfe-Tasche 7-tlg.

Art.-Nr. 0899520133
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
Tragbare und staubgeschützte Erste-Hilfe-Tasche zur Erstversorgung von Schnittverletzungen, Schürfwunden, leichten Verbrennungen und Augenverletzungen
  • Ideale Lösung für die Erstversorgung von Verletzungen auf Baustellen, in Werkstätten, Gewerbebetrieben und Büros

  • Dank der praktischen, tragbaren Tasche auch für unterwegs geeignet

  • Hygienische Aufbewahrung der Erste-Hilfe-Produkte

  • Unkompliziertes Nachfüllen der einzelnen Artikel

  • Auch zur Befestigung am Gürtel geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Baustellen, Werkstätte, Gewerbebetriebe, Büros und unterwegs.

Länge

265 mm

Breite

175 mm

Höhe

115 mm

Lagerfähigkeit ab Herstellung

42 Monate

Erste-Hilfe-Tasche 7-tlg. inklusive:
0 x
Augenspüllösung

AUGSPUEL-200ML

Beschreibung: Handliche Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%)
Menge: 0 x
0 x
Neutralisierende Augenspüllösung

AUGSPUEL-NEUTRALISIEREND-200ML

Beschreibung: Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) wirkt neutralisierend bei Verätzungsgefahr
Menge: 0 x
0 x
Pflasterstrips long

PFLST-L120XB20MM-30STK

Beschreibung: Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
Menge: 0 x
0 x
Wundverband

WUNDVERBA-3STK

Beschreibung: Steriles Wundverband-Set mit integrierten Kompressen für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen
Menge: 0 x
0 x
Verbrennungsgel

VBRENNGEL-18STK

Beschreibung: Kühlendes und schmerzlinderndes Verbrennungsgel für die Erste Hilfe bei leichten Verbrennungen und Verbrühungen
Menge: 0 x
0 x
Wundreinigungstücher

WUNDREINIGTUCH-20STK

Beschreibung: Wundreinigungstücher zur Reinigung von kleineren Verletzungen und Schnittwunden
Menge: 0 x
0 x
Pflasterstrips

PFLST-L70XB25MM-45STK

Beschreibung: Elastische einzeln verpackte Textilgewebepflaster für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern geeignet
Menge: 0 x