Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erste Hilfe Starter-Set BASIC für ORSY-Safetower 7-teilig

Erste-Hilfe Starterset für ORSY-Safetower 7-tlg
STARTSET_ERSTE-HILFE_ORSYSAFETOWER-BASIC

Art.-Nr. 0988015694

EAN 4065746424585

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erste Hilfe Starter-Set BASIC für ORSY-Safetower 7-teilig

Art.-Nr. 0988015694
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
Bestehend aus Erste Hilfe Koffer DIN 13157, Pflasterspender Elastan, Pflasterspender, Spender für Einweghandschuhe, Augen-Notfallstation, Feuerlöscher und Sichttafelsystem.
  • Gesetzliche Mindestanforderungen für Erste Hilfe werden erfüllt

  • Für bis zu 20 Mitarbeiter bei Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

  • Für bis zu 10 Mitarbeiter bei Baustellen und ähnlichen Einrichtungen
Hinweis

Spender sind unbestückt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Erste Hilfe Starter-Set BASIC für ORSY-Safetower 7-teilig inklusive:
1 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW20-(A3K)-4,2X19

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 1 x
1 x
Spender für Einweghandschuhe

SPEND-F.EINWEGSHTZHNDSHH

Beschreibung: Praktische Wandhalterung mit Feder zur Aufbewahrung von Einweghandschuh-Boxen
Menge: 1 x
1 x
Augen-Notfallstation

AUGSPUEL-WANDBOX-2FLASCHEN

Beschreibung: In einer staubdichten Wandbox
Menge: 1 x
1 x
Spender für das klebstofffreie Pflaster Latexfrei

PFLSTSPEND-ELAST-L16XB10XH16CM

Menge: 1 x
1 x
Pflasterspender

PFLSTSPEND-LEER-KLEIN

Beschreibung:
Transparent
Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
Menge: 1 x
1 x
Erste Hilfe Koffer DIN 13157

ERSTHILFKOFFR-DIN13157

Beschreibung: Stationär und mobil einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Sichttafelsystem Wand, einfarbig DIN A4

SICHTTAFELSYS-WAND-5FACH-ORANGE

Beschreibung: Wandhalterung mit fünf Sichttafeln zur übersichtlichen Aufbewahrung von Dokumenten im Format DIN A4
Menge: 1 x
1 x
Feuerlöscher 6 kg

FEURLOESH-EN3-6KG

Beschreibung: Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 Euronorm, nachfüllbar
Menge: 1 x