Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Erste Hilfe Safety Point

Erste Hilfe Safety Point
ERSTHILF-SAFETYPOINT

Art.-Nr. 0899520119

EAN 4099618327179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Erste Hilfe Safety Point

Art.-Nr. 0899520119
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
Erste-Hilfe-Komplettset inklusive kranbarem Stahlblechgehäuse für die Baustelle

Das umfangreiche Erste-Hilfe-Set umfasst:


  • 1x verzinktes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

  • 1x Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169

  • 1x Pflasterspender Elast

  • 1x klebstofffreies Pflaster

  • 1x Pflasterspender

  • 1x Pflasterstrips

  • 1x Pflasterstrips lang

  • 1x Augen-Notfallstation

  • 1x ABC Pulver-Feuerlöscher

  • 1x Transportsicherung für ABC Pulver-Feuerlöscher

  • 2x Dokumentenhalter mit Rahmen, magnetisch

  • 1x Beleuchtung

  • 1x ORSY®online Etikett QR
Hinweis
  • Für bis zu 100 Mitarbeiter bei Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

  • Für bis zu 50 Mitarbeiter bei Baustellen und ähnlichen Einrichtungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

71 cm

Breite

36 cm

Höhe

127 cm

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Lieferumfang

089952015 - Erste Hilfe Koffer DIN 13169
089981223 - Pflasterspender
089951225 - Klebstofffreies Pflaster
0899520175 - Pflasterspender
0899520151 - Pflasterstrips
0899520106 - Pflasterstrips lang
0899511920 - Augen-Notfallstation
09939976 - ABC Pulver-Feuerlöscher
096380552 - Transportsicherung für ABC Pulver-Feuerlöscher
0957570002 - Dokumentenhalter mit Rahmen, magnetisch

Erste Hilfe Safety Point inklusive:
Beleuchteter LED-Lichtschalter
1 x
Beleuchteter LED-Lichtschalter

SCHALT-MECH-LED-M.BATTERIE

Beschreibung: Beleuchteter Lichtschalter mit hochwertigen COB-LEDs (Chip-on-Board)
Menge: 1 x
1 x
Augen-Notfallstation

AUGSPUEL-WANDBOX-2FLASCHEN

Beschreibung: In einer staubdichten Wandbox
Menge: 1 x
1 x
Spender für das klebstofffreie Pflaster Latexfrei

PFLSTSPEND-ELAST-L16XB10XH16CM

Menge: 1 x
1 x
Klebstofffreies Pflaster blau Elast latexfrei für alle Wunden und Schnittverletzungen

PFLST-LATXFREI-ELAST-BLAU-6X450CM

Beschreibung: Optimale Haltbarkeit auch in lebensmittelnahen Bereichen
Menge: 1 x
1 x
Pflasterstrips long

PFLST-L120XB20MM-30STK

Beschreibung: Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
Menge: 1 x
1 x
Erste Hilfe Safety Point leer

ERSTHILF-SAFETYPOINT-LEER

Beschreibung: Verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit kranbaren Ösen für die Baustelle
Menge: 1 x
1 x
Erste Hilfe Koffer DIN 13169

ERSTHILFKOFFR-DIN13169

Beschreibung: Stationär und mobil einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Pflasterstrips

PFLST-L70XB25MM-45STK

Beschreibung:
Anzahl Teile: 45 STK
Elastische einzeln verpackte Textilgewebepflaster für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern geeignet
Menge: 1 x
1 x
Pflasterspender

PFLSTSPEND-LEER

Beschreibung:
Grün
Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
Menge: 1 x
2 x
Info-Rahmen, selbstklebend

DOKUHALT-SK-A4-ROT

Beschreibung: Selbstklebender und aufklappbarer Info-Rahmen mit magnetischem Verschluss für den schnellen und einfachen Austausch von Dokumenten.
Menge: 2 x
1 x
Leitergummi

LEIGU-FZG-2HAK

Beschreibung:
Länge: 1000 mm
Zur Ladungssicherung bei Unterbauten und Lagerregalen
Menge: 1 x
1 x
Feuerlöscher 6 kg

FEURLOESH-EN3-6KG

Beschreibung: Pulver-Feuerlöscher nach EN 3 Euronorm, nachfüllbar
Menge: 1 x