Ersatzteil-Set für Prusa MK4S
ET-ERSATZTEIL-SET-MK4S
Art.-Nr. 4954628337
EAN 4068362346477
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches Set mit Ersatzteilen und zusätzlichen Befestigungselementen für die Wartung und einfache Reparatur des Original Prusa MK4S 3D-Druckers
Lieferumfang
- Motor Z pad (1 St.)
- Thermal pad 12 x 2 x 2,2 mm (1 St.)
- Thermal pad 40 x 12 x 2,2 mm (1 St.)
- Thermal pad 25 x 25 x 1,2 mm (1 St.)
- Rubber pad 20 x 10 x 1 mm (1 St.)
- Reflector sticker (1 St.)
- Rubber bearing pad (1 St.)
- Plastic bearing pad (1 St.)
- Cable clip (1 St.)
- Spring 15 x 5 (1 St.)
- Expansion joint (1 St.)
- Spacer 6 x 3 x 8 (1 St.)
- Hex spacer (1 St.)
- Pin 2,9 x 8,5 mm (1 St.)
- Tubular spacer 13.2 x 3.8 x 0.35 (1 St.)
- Pin 2,9 x 20 mm (1 St.)
- PE/FE Faston 6,3 x 0,8 (1 St.)
- Spacer 5 x 10 x 0,1 mm (1 St.)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Hersteller | Prusa |