Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

SOCKE-SILIKON-REVO-DUESE-0,6MM-3STK

Art.-Nr. 9501023619

EAN 4068362250774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

Art.-Nr. 9501023619
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
Ersatzsilikonsocken für den E3D Revo Heizungskern, der im Prusa Pro HT90 verwendet wird

Lieferumfang: 3 Stück in der Farbe und größe, die bestellt wird

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Düsendurchmesser (d3)

0,6 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Silikon-Elastomere

Hersteller

Prusa

Farbe

Blau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen