Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ersatzrad für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G

Ersatzschneidrad mit Achse
ERSASHNDRAD-ACHS-22X6MM

Art.-Nr. 0714610226

EAN 4065746537278

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ersatzrad für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G

Art.-Nr. 0714610226
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
Set aus kugelgelagertem Ersatz-Schneidrad (22 x 6.0 x 5.8 mm) und der entsprechenden Achse passend für beide Fliesenschneider

Robust


  • Durch die Verwendung des extrem harten Wolfram-Carbid ist das Ersatzrad besonders robust und verschleißbeständig


Präzise


  • Das kugelgelagerte Schneidrad ist durch seine breiten, geschliffenen Flanken besonders präzise


Einfache Handhabung


  • Das Ersatzrad wird inklusive der gehärteten Achse zur Fixierung geliefert, auf welche das Schneidrad einfach aufgezogen werden kann
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Schneiden von Feinsteinzeug

Werkstoff

Wolframcarbid

Durchmesser

22 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesenschneider FS 1350-12 G

FLIESSHND-FS-1350-12-G-SHNTL-1350MM

Fliesenschneider mit 1350 mm Schnittlänge und 12 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene, gedämpftem Schneidkopf und ausklappbaren Beinen
x 1 St.
Fliesenschneider FS 935-20

FLIESSHND-FS-935-20-SHNTL-935MM

Fliesenschneider mit 935 mm Schnittlänge und 20 mm Schnitttiefe, höhenverstellbarer Schiene und ausklappbaren Beinen