Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ersatzkassette für den Wasserschieber

Ersatzkassette für Wasserschieber
ERSAKAS-F.WASHIEB-ETKAS-500-WEI

Art.-Nr. 1951502967
EAN 4065232871251
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
Das weiche Moosgummi passt sich auch Unebenheiten am Boden an, optimal für geflieste Untergründe geeignet



Bleibt auch nach längerem Gebrauch formstabil



Aufgrund der zwei Kanten nimmt der Wasserschieber mehr Wasser auf



Praktische Ersatzkassette


  • Umweltschonend durch Müllvermeidung

  • Kostensparend


Einfach auszutauschen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

500 mm

Breite

30 mm

Höhe

45 mm

Werkstoff

Polypropylen, Zellgummi

Farbe

Weiß

Produktgewicht (per Stück)

0,110 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-GRUEN-400MM

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-ROT-400MM

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-WEISS-400MM

GLESSDOX
x 1 St.
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-GELB-400MM

x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-BLAU-500MM

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-ROT-500MM

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-GRUEN-500MM

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-WEISS-500MM

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

WASHIEB-GELB-500MM