Ersatzkassette für den Wasserschieber
Ersatzkassette für Wasserschieber
ERSAKAS-F.WASHIEB-ETKAS-400-WEI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das weiche Moosgummi passt sich auch Unebenheiten am Boden an, optimal für geflieste Untergründe geeignet
Bleibt auch nach längerem Gebrauch formstabil
Aufgrund der zwei Kanten nimmt der Wasserschieber mehr Wasser auf
Praktische Ersatzkassette
- Umweltschonend durch Müllvermeidung
- Kostensparend
Einfach auszutauschen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie das Technische Datenblatt!
Datenblätter(X)
Länge | 400 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 45 mm |
Werkstoff | Polypropylen, Zellgummi |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 0,090 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!