Ersatzdichtung für Kraftstoffkanister 20 Liter
Ersatzdichtung für Kraftstoffkanister 20 l
ERSADI-(F.KFTSTKANI-20LTR)-GU
Art.-Nr. 0891420744
EAN 4062856833092
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Dichtung entspricht den Anforderungen der Kraftstofflagerung
- Dicke 4,8 mm
- Die Dichtung ist nur für die nach UN Vorschrift zugelassene Inhaltsstoffe geeignet. Bei anderen Stoffen ist eine Dichtigkeit nicht gewährleistet.
- Bitte verwenden Sie nur die zugelassene Original-Ersatzdichtung.
Datenblätter(X)
Damit der Kanister dicht und auslaufsicher ist, werden Gummidichtungen eingesetzt.
Die Dichtung wird während des Herstellungsprozesses im Deckel (Schnellverschluss) des Kanisters montiert. Dort kann die alte Dichtung einfach entnommen und die neue eingesetzt werden.
Produktgewicht (per Stück) | 42,000 g |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!