Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter

Traverse für Alu-Leiter
ET-TRAV-TYP-A-955MM

Art.-Nr. 0962931984

EAN 4056807493930

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter

Art.-Nr. 0962931984
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
Passend fürErsatz-Traverse
Alu-Anlegeleiter
Ausführung bis 2017
Art.-Nr.
Alu-Schiebeleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Alu-Schiebeleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Alu-Schiebeleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Länge
m
Art.-Nr.VE/St.
--0962 930 208-0,750962 931 9801
0962 931 1120962 930 112--0,800962 931 9811
0962 931 1140962 930 1140962 930 210-0,850962 931 9821
0962 931 1160962 930 116--0,900962 931 9831
0962 931 1180962 930 118--0,950962 931 9841
0962 931 1200962 930 1200962 930 212-1,000962 931 9851
--0962 930 2140962 930 5141,100962 931 9861
0962 931 1240962 930 124--1,150962 931 9871
--0962 930 216/2180962 930 516/518/5201,200962 931 9881
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Länge

0,95 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen