Ersatz-PVC-Schlauch für Dosierhandpumpe
Ersatz-PVC-Schlauch f. Dosierhandpumpe-Alu-Rohr
ERSASCHL-(F.DRKSPZ-0695555406)-PVC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auch zum Absaugen von dickflüssigen Medien geeignet
- Mit abgewinkeltem Alu-Rohr (Außen-Ø 10 mm)
- Inklusive Schraubadapter M 15 x 1,5
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Schlauchlänge | 750 mm |
Durchmesser | 14,5 mm |