Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP

Erkek TX bits uç seti, Supergrip
TX BİTS UÇ SETİ-LOKMA ADAPTÖRLÜ-11P

Ürün no. 1952001320

EAN 4061975528636

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Erkek TX bits uç seti SUPER GRIP

Ürün no. 1952001320
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
Yalama olmuş TX lokma tahrikleri olan cıvataları gevşetmek için kullanılabilir

Dişi TX lokma tahrikleri için uygun


Bits ucun özel profili, yalama olmuş veya yuvarlatılmış bir TX lokma tahrikini "kavramayı" ve sökmeyi mümkün kılar


Özellikle dayanıklı ve yüksek kaliteli malzeme


Birlikte verilen 1/2 inç x 10 mm adaptörle bir tornavida veya cırcır ile kullanılabilir


1/4 inç altıgenli T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50 mm bits uçlar ve 10 mm altıgenli T45, T50, T55 lg 38 mm bits uçlar bulunur

Not
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç tipi

0-uygulanamaz

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

11 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler