Eritme yapıştırıcı mum 103
Isıyla eriyen yapıştırıcı 103
ERİTME YAPIŞTIRICI MUM SİYAH 180MM 0,5KG
Ürün no. 0890100058
EAN 4038898814313
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Kısa açık kalma süresi
- UV ışınlarına, suya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır
Depolama işlemlerinde ortaya çıkan sıcaklık eritme yapıştırıcı mumun dış şeklinde deformasyona sebep olabilir. Bu sebeple depolama sırasında ortaya çıkan sıcaklıklardan (ör. doğrudan güneş ışınları) kaçınılması gerekir.
Veri sayfaları(X)
Otomotiv endüstrisinde, farklı malzemeler ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için kullanılan çektirme adaptörlerinin yapıştırılmasında kullanılan yüksek mukavemetli eritme yapıştırıcı mum.
Yapıştırıcı yüzeylerin; toz, kir, nem, yağ ve kalıp ayırıcılardan arınmış olması gerekir. Plastikler ve boyalardaki yumuşatıcılar, yapıştırıcının dayanıklılığını azaltabilir. Eritme yapıştırıcı mumu; bir nokta, film ya da damla olarak uygulayın ve hemen parçaları birbirlerine bastırın. Kısa süre basınç uygulamak mukavemeti artırır.
Göçük kaldırma seti ile göçük çektirme:
- Göçüğü uygun bir temizleyici ile temizleyin
- Uygun adaptörün ortasına ısıyla eriyen yapıştırıcı uygulayın.
- Adaptörü en derin noktaya bastırın ve gerekirse basınçlı hava ile soğutun.
- Çektirme kolu ya da PinPuller'ı adaptöre takın ve göçüğü düzeltin.
- Göçüğü çektirdikten sonra belirli bir nokta üzerindeki eritme yapıştırıcı mumu hafifçe kaldırmak için plastik bir takoz kullanın. Yapıştırıcı kaldırma spreyini (art. no. 0893141) boşluğa püskürtün ve etkisini göstermesini bekleyin. Yapıştırıcı temizleyici sprey, boşlukların içine doğru yayılır ve yapıştırıcı kalıntısını yüzeyden çözer.
- Yapıştırıcı kalıntısı, yüzeyden tek parça halinde saniyeler içinde çıkarılır. Gerekirse yapıştırıcı kalıntısını ön temizleyici (art. no. 08932001) ile çıkartın.
Renk | Siyah |
Uzunluk | 180 mm |
Yumuşama noktası | 92 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 190 - 210 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!