Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Eritme yapıştırıcı mum 102

Isıyla eriyen yapıştırıcı 102
ERİTME YAPIŞTIRICI MUM SARI 200MM 0,5KG

Ürün no. 0890100057

EAN 4024835558488

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Eritme yapıştırıcı mum 102

Ürün no. 0890100057
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
Farklı malzeme ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için yüksek mukavemetli eritme yapıştırıcı mum.
  • İyi seviyede ısıya dayanıklılık

  • Kısa açık kalma süresi

  • UV ışınlarına, suya ve yaşlanmaya karşı dayanıklıdır
Not

Depolama işlemlerinde ortaya çıkan sıcaklık eritme yapıştırıcı mumun dış şeklinde deformasyona sebep olabilir. Bu sebeple depolama sırasında ortaya çıkan sıcaklıklardan (ör. doğrudan güneş ışınları) kaçınılması gerekir.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Otomotiv endüstrisinde, farklı malzemeler ve yüzeyler üzerinde etkin göçük çektirme için kullanılan çektirme adaptörlerinin yapıştırılmasında kullanılan yüksek mukavemetli eritme yapıştırıcı mum.

Kılavuz

Uygulama yapılacak yüzeyde toz, kir, nem, yağ ve kalıp ayırıcılar bulunmamalıdır. Plastikler ve boyalardaki yumuşatıcılar, yapıştırıcının dayanıklılığını azaltabilir. Eritme yapıştırıcı mumu bir nokta, film ya da damla olarak uygulayın ve hemen parçaları birbirleri ile birleştirin. Kısa süre basınç uygulamak mukavemeti artırır.



Mini göçük çektirme seti ile göçük çektirme:


  • Göçüğü, uygun bir temizleyici ile temizleyin

  • Eritme yapıştırıcı mumu uygun bir adaptör üzerine uygulayın.

  • Adaptörü en derin noktaya bastırın ve gerekirse basınçlı hava ile soğutun.

  • Çektirme kolu ya da mini göçük çektirme setini adaptöre takın ve göçüğü düzeltin.

  • Göçüğü çektirdikten sonra belirli bir nokta üzerindeki eritme yapıştırıcı mumu hafifçe kaldırmak için plastik bir kama kullanın. Yapışkan temizleyici spreyi (art. no. 0893141) kalan yapıştırıcı artıklara püskürtün ve etkisini göstermesini bekleyin. Yapışkan temizleyici sprey, kalıntı tabakasının içine doğru yayılır ve yapışkan kalıntısını yüzeyden çözer.

  • Yapışkan kalıntısı, yüzeyden tek parça halinde saniyeler içinde çıkarılır.

Gerekirse yapışkan kalıntısını ön temizleyici (art. no. 08932001) ile çıkartın.

İçerik ağırlığı

500 g

Kimyasal baz

Polimer ve doğal reçine bileşiği

Renk

Sarı

Uzunluk

200 mm

Çap

11,5 mm

Yoğunluk/koşullar

0,93 g/cm³ / 20°C'de

Akışkanlık

3,24 Pas

Yumuşama noktası

91 °C

Min./maks. açık tutulma süresi

15-40 s

Min./maks. işlem sıcaklığı

180 - 220 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Parça sayısı

25 ADET

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapışkan temizleyici sprey

YAPIŞKAN TEMİZLEYİCİ SPREY 150ML

Eritme yapıştırıcı mumu boya yüzeyinden kolayca çıkarır
Ön temizleyici

CAM YAPIST.ÖNCESI TEMIZLEYICI 1 LT.

Specially tailored cleaner for plastics, painted metal surfaces and glass parts
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler