Érintkező nélküli, infraérzékelős fénykapcsoló
Érintkező nélküli, infraérzékelős fénykapcsoló
Cikksz. 0976700024
EAN 4065746461689
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. bemeneti feszültség | 220-240 V |
Bemeneti feszültség | 230 V |
Min. bemeneti feszültség | 220 V |
Max. bemeneti feszültség | 240 V |
Érzékelők száma | 1 darab |
Kimeneti feszültség | 230 V |
Kimeneti teljesítmény | 250 W |
Csatlakozótípus (primer) | Euro dugó |
Csatlakozótípus (szekunder) | Euro dugó |
Kábelhossz (primer) | 2000 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 300 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 83 mm |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 19 mm |
Min. frekvencia | 50 Hz |
Max. frekvencia | 60 Hz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |