Teleskopstiel ergonomisch
TSKOPSTIEL-ERGON-1575-2780MM-D32MM-WEISS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FDA konforme Rohstoffe
Einfache Reinigung und Pflege
Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Der Teleskopstiel kann leicht auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher die ideale Wahl zum Reinigen von Wänden und Vordächern. Sein ergonomisches Design und angenehmer Griff sorgen für eine komfortable Handhabung. Der Stiel kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.
Nicht geeignet für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.
Farbe | Weiß |
Werkstoff Stiel | Aluminium |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Länge | 1575 mm |
Länge min./max. | 1575-2780 mm |
Durchmesser | 32 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 950 g |