Ergonomischer Edelstahlstiel
Edelstahlstiel ergonomisch
EDSTSTIEL-ERGON-D31-L1510MM-GELB
Art.-Nr. 1951502865
EAN 4065232870483
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzigartige Stabilität und lange Lebensdauer
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Ist Halal und Kosher konform
Einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Datenblätter(X)
Der robuste und chemikalienbeständige Edelstahlstiel bietet ein ergonomisches Design für einen verbesserten Komfort.
Er kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.
Farbe | Gelb |
Werkstoff Stiel | Edelstahl |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Durchmesser | 31 mm |
Länge | 1510 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 1,030 g |