Ergonomische Abfüllschaufel
Abfüllschaufel ergonomisch
HNDSCHAUF-ERGO-2LTR-L270MM-BLAU
Art.-Nr. 1951504186
EAN 4065232881717
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Design
- Leicht und langlebig
- Ausbalancierte Griff schützt vor Belastungen
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Schöpfen Sie alle trockenen oder feuchten Lebensmittelzutaten mit der ergonomisch gestalteten Handschaufel. Der perfekt ausbalancierte Griff schützt vor Belastungen, während ein flacher Boden verhindert, dass die Schaufel auf Tischen umkippt.
Inhalt | 2 l |
Farbe | Blau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Länge | 270 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 145 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,240 kg |