Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ergänzungs Set Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157 und DIN 13169

Ergänzungsset Erste-Hilfe-Koffer DIN13157
ERSTHILF-ERGAENZ-SET-DIN13157-3TLG

Art.-Nr. 0899520113
EAN 4065746407274

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aktualisierung und Nachbestückung von Betriebsverbandskästen mit Inhalt.
  • Das Ergänzungs-Set enthält unter anderem 4 Hautreinigungstücher sowie Gesichtsmasken, um auch bei der Wundversorgung Infektionsrisiken zu minimieren

  • Zusätzliche Verbände sowie Pflasterstrips gewährleisten eine ausreichende Versorgung mit Wundversorgungsmaterialien


Lieferumfang:


  • 4 x Wundschnellverband 10 x 6 cm

  • 2 x Fingerkuppenverband 5 x 4 cm

  • 2 x Fingerverband 12 x 2 cm

  • 2 x Pflasterstrips 7,2 x 1,9 cm

  • 4 x Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm

  • 4 x Hautreinigungstücher

  • 2 x Gesichtsmasken DIN EN 14683
Hinweis

Zur Aktualisierung von Betriebsverbandskästen mit Inhalt nach DIN 13169 müssen zwei Ergänzungssets nach DIN 13157 beigelegt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar in Erste-Hilfe-Koffern im betrieblichen Umfeld der Normen DIN 13157 und DIN 13169.

Lagerfähigkeit ab Herstellung

5 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen