Ergänzungs-Satz, Zugbolzen 15-teilig für Radnabenabzieher M12 und M14
Verl.- und Abstandshalter.Ergänzungssatz 40-teilig
ERGÄNZUNG SATZ VERL. ABST. M12-M14 40TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Zugbolzen-Sets sichern eine belastbare Verbindung des Aufnahme-Flansches zur Radnabe und eignen sich gleichzeitig für Radmuttern- und Radbolzen-Systeme.
- Da der Radnabenflansch im Anstand von 80 bzw. 90 mm vor der Radnabe platziert wird, ist der Anwender unabhängig vom Durchmesser des Radnabenbundes.
Lieferumfang:
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M12x1,25, 5-teilig
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M12x1,50, 5-teilig
- 1 x Zugbolzen-Set für Radnabenflansch M14x1,50, 5-teilig
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) (30) | 5844,200 g |