Ergänzungs-Satz 27-teilig für Glühkerzen-Reparatur
Glühkerzen Ausbau-Ergänzungssatz 27-tlg
ZGLUEHKERZWZG-SET-27TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Würth-Glühkerzen-Ausbohrsätzen sowie aller Motor- und fahrzeugspezifischer Komplett-Sortimente, etc.
- Besonders zum Erstellen einer neuen Aufnahme tief unten im Glühkerzenschacht, wenn beim Ausziehversuch mit den Standard-Ausbau-Werkzeugen die Glühkerze mehrfach abreißt
- Inklusive Reinigungsbürsten für Heizstab- und Glühkerzenkanal sowie Gewindestopfen zum temporären Verschließen der Glühkerzen-Bohrung
Lieferumfang:
- 1 x Verlängerung für Gleitstange mit Schlüsselfläche
- 2 x Stufenbohrer-Aufnahmen Größe 1 für M8+M9 und Größe 2 für M10 (größere Bohrtiefe)
- je 3 x Bohrhülsen je 2,7 mm und 3,6 mm
- 2 x Tiefengewindebohrer 12-28 UNF und 1/4 Zoll-28 UNF (extra schlanker Schaft)
- 1 x Auszieh-Adapter 12-28 UNF und 1/4 Zoll-28 UNF, extra lang 102 mm
- 1 x Gewindebohrer-Aufnahme mit 6kant-Antrieb
- 1 x Elektrodenbrecher für ∅ 3,0 mm
- 2 x Reinigungsbürste für Heizstab-Bohrung ∅ 4,8 und 5,8 mm
- 2 x Reinigungsbürste für Glühkerzen-Schacht ∅ 7,0 und 8,5 mm
- je 2 x Glühkerzen-Verschluss-Stopfen M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 und M10 x 1,25
Datenblätter(X)
- Mit Gewindestopfen Glühkerzen-Bohrung temporär verschließen
- Motor starten, dadurch löst sich der Glühkerzenrest im Schacht, durch Hitze im Fahrbetrieb
- Anschließend kann der Rest mit den Ausbauwerkzeugen meist problemlos entfernt werden
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 27 STK |
Breite | 28 cm |
Höhe | 9 cm |
Länge | 38 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 2110 g |