Erdungsverbinder Set
Erdungsverbinder Set Stahl
ERDUNGSVERB-SET-NUT8
Art.-Nr. 4952500085
EAN 4056807472225
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum elektrostatisch ableitenden Verbinden benachbarter Gestelle als Potentialausgleich
- Großer Leitungsquerschnitt von 16 mm²
- Strombelastbarkeit max. 120 A
Lieferumfang:
- 2 Nutensteine
- 2 Gewindestifte
- 2 Sechskantmuttern mit Flansch
- 1 Erdungslitze 200 mm
- 2 Zahnscheiben
- 2 Sechskantmuttern
- 2 Abdeckkappen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Durchmesser (d1) | 24 mm |
Länge (l1) | 200 mm |
Einbauhöhe (h2) | 19 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RoHS-konform | Ja |
Lieferumfang | 2x Nutensteine - Nut 8 - M8; 2x Gewindestifte DIN 916 - M8x30 (M=10 Nm); |