Erdungsverbinder Set
Erdungsverbinder Set Stahl
ERDUNGSVERB-SET-NUT10
Art.-Nr. 4952500084
EAN 4056807472218
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Durchmesser (d1) | 24 mm |
Länge (l1) | 200 mm |
Einbauhöhe (h2) | 19 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
RoHS-konform | Ja |
Lieferumfang | 2 Nutensteine - Nut 10 - M8, |
