Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Equipotential bonding set steel

Equipotential bonding set steel

Ürün no. 4952600207

EAN 4056807473857

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Equipotential bonding set steel

Ürün no. 4952600207

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For electrostatic dissipation (ESD) between two aluminium profiles.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun

8 mm

Yükseklik (h1)

10 mm

Çap (d1)

13,4 mm

Genişlik (b1)

8 mm

Diş için uygun (M)

M6

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

ESD özellikli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler