Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Equipotential bonding set steel

Equipotential bonding set steel

Art.-nr. 4952600207

EAN 4056807473857

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Equipotential bonding set steel

Art.-nr. 4952600207

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For electrostatic dissipation (ESD) between two aluminium profiles.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I

Geschikt voor groefbreedte

8 mm

Hoogte (h1)

10 mm

Diameter (d1)

13,4 mm

Breedte (b1)

8 mm

Geschikt voor draad (M)

M6

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

ESD-geschikt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie