Equipotential bonding set steel
Equipotential bonding set steel
Cod. art. 4952600207
EAN 4056807473857
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | I |
Per larghezza scanalatura | 8 mm |
Altezza (h1) | 10 mm |
Diametro (d1) | 13,4 mm |
Larghezza (b1) | 8 mm |
Per filettatura (M) | M6 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Compatibile ESD |