Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Equipotential bonding set steel

Equipotential bonding set steel

Art. N° 4952600207

EAN 4056807473857

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Equipotential bonding set steel

Art. N° 4952600207

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

For electrostatic dissipation (ESD) between two aluminium profiles.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

I

Convient pour largeur de flûte

8 mm

Hauteur (h1)

10 mm

Diamètre (d1)

13,4 mm

Largeur (b1)

8 mm

Adapté au filetage (M)

M6

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Compatible ESD