Equipotential bonding set, stainless steel
Equipotential bonding set, stainless steel
Cod. art. 4952500086
EAN 4056807473840
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | B |
Per larghezza scanalatura | 10 mm |
Diametro (d1) | 26 mm |
Diametro nominale (d2) | 6,5 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Larghezza (b1) | 13 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Compatibile ESD |