Equipo de soldadura TIG 180 CA/CC
Equipo de soldadura TIG 180 CA/CC
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Electrodos soldables | 1,5 - 4,0 mm |
Varillas soldables para soldadura TIG | 1,0 - 3,2 mm |
Corriente mínima/máxima de la soldadura con electrodos | 10-150 A |
Corriente mínima/máxima de soldadura TIG | 3-180 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 35 % |
Corriente de soldadura al 100% ED | 130 A |
Corriente de soldadura al 60 % ED | 150 A |
Peso del producto (por artículo) | 13,300 kg |
Clase de protección IP | IP 23 |
Altura | 390 mm |
Anchura | 191 mm |
Longitud | 493 mm |
Grosor del material soldable | Aluminio, 1-5 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.