Equipo de soldadura MIG/MAG MM 230
Equipo de soldadura MIG/MAG MM 230
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 400 V/CA |
Alambres soldables | Aluminio, 1,0 - 1,2 mm de diámetro |
Corriente mínima/máxima | 30-230 A |
Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C) | 20 % |
Corriente máxima | 230 A |
Rollo de avance de alambre para acero | 0,8 mm |
Longitud del cable | 3 m |
Diámetro del cable equipado | 1 mm |
Grosor del material soldable | Aluminio, 2 - 6 mm |
Peso de la máquina | 66 kg |
Rollo de avance de alambre para acero inoxidable | 1 mm |
REGULADOR-MANOMETRO-ARGON-CO2
HOSEPCK-F.WELDSYS-MIG/MAG-(MB25-AK)-L3M
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.