Equipo de perforación central DS 350
Equipo de perforación central DS 350
UNIDAD-PERFORACION-DS-350
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La protección y la empuñadura de transporte útiles y fáciles de usar garantizan un transporte cómodo y una excelente protección de la máquina
- Ideal para trabajar con todos los tamaños de broca aprobados gracias al potente motor con caja de engranajes de 3 velocidades e indicador de carga LED de varios colores
- La función de arranque suave reduce la velocidad durante 10 segundos, lo que facilita enormemente el taladrado en superficies
- La seguridad personal se garantiza mediante el disyuntor PRCD-S integrado
- Monitorización visual continua del suministro de agua durante la perforación en húmedo gracias al conector de manguera suministrado con indicador de caudal de agua
- Mayor vida útil gracias a la protección electrónica contra sobrecargas, que reduce electrónicamente hasta seis veces la velocidad del motor en caso de sobrecarga
- Cuando se reduce la potencia, se emite un aviso mediante vibración y con unos LED para que el usuario sea consciente de ello. A continuación, la herramienta se apaga automáticamente para proteger el motor. Sin embargo, a diferencia de la protección térmica, la perforadora se puede volver a encender inmediatamente
Hojas de datos(X)
- Perforación en húmedo guiada por soporte en hormigón armado y no reforzado en techos, paredes y suelos
- Perforación en seco guiada por soporte en ladrillos, ladrillos perforados, ladrillos clínker, ladrillos silicocalcáreos y hormigón celular, así como tabiques y suelos
- Aberturas para conexiones domésticas
- Conductos para tuberías, cables y líneas eléctricas
- Aberturas de ventilación y orificios perforados
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 3200 W |
Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha | 385 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha | 818 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máx. 3.ª marcha | 1195 U/min(rpm) |
Diámetro de perforación mínimo/máximo en 1.ª marcha, húmedo | 160-350 mm |
Diámetro de perforación mín./máx. 2.ª marcha, húmedo | 80-160 mm |
Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, húmedo | 25-80 mm |
Longitud | 580 mm |
Anchura | 165 mm |
Altura | 185 mm |
Peso de la máquina | 13,5 kg |
Longitud del cable | 3,75 m |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!