Epoxy resin, fast-acting adhesive, ESK-50
Epoxy resin, fast-acting adhesive, ESK-50
EPOXY SNABBLIM ESK-50 50 ML
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Kemisk bas | Epoxiharts |
Färg | Klar |
Densitet | 1,13 g/cm³ |
Densitetsförhållanden | vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet |
Lukt/doft | Egenskaper |
Min. bearbetningstid | 4 min |
Min. öppentid | 3 min |
Villkor för öppentid | vid 23 °C |
Min. Slutlig styrka | 48 h |
Bearbetningstemperatur | 23 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -60 till +100 °C |
Hållbarhet från produktion/villkor | 36 Monate(month) / vid max. 50 °C, ingen exponering för solljus, 10 °C till 30 °C |
Innehållets vikt | 56 g |
Produktvikt (per artikel) | 45,667 g |
Innehåll | 50 ml |
Behållare | Dubbelpatron |
Viskositet | 11000 mPas |
Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | 20 N/mm² |
Villkor för kombinerad spänning och skjuvhållfasthet | vid 23 °C |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!