Epoxigyanta, gyorskötésű ragasztóanyag, ESK-50
Epoxigyanta, gyorskötésű ragasztóanyag, ESK-50
Cikksz. 08934801
EAN 4053479649535
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalom | 50 ml |
Tartály | Duplapatron |
Kémiai bázis | Epoxigyanta |
Szín | Színtelen, Világossárga |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 1,13 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Viszkozitás | 11000 mPas |
Megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Min. megmunkálási idő | 4 perc |
Min. nyitott idő | 3 perc |
Min. végső szilárdság | 48 ó |
Min./max. hőállóság | -60 eddig: +100 °C |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 20 N/mm² |
Húzó-/nyírószilárdság feltétel | 23 °C-on |
Nyitott idő feltételei | 23 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 36 Hónap / Max. 50 °C, napsugárzástól védve, 10 °C és 30 °C között |
Oldószermentes | Igen |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 56 g |
Terméktömeg (darabonként) | 45,667 g |
STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)