Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
GYORS SZEREL. RAGASZTO METAL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | Poliuretán |
Szín | Átlátszó, sárgás |
Sűrűség/feltételek | 1,12 g/cm³ / 20 °C, EN 542 |
Min./max. alkalmazási mennyiség /feltételek | 200-250 g/m² / alapanyagtól függően |
Min. nedves bőrösödési idő/feltételek | 5 perc/ 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. száraz bőrösödési idő/feltételek | 10 perc / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. működési szilárdság/feltételek | 30 perc / 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Max. végső szilárdság | 7 n |
Száradási sebesség/feltételek | 1 mm/n / 20 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 7 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: +110 °C |
Rövidtávú max. hőállóság/feltételek | +200 °C / Rövid ideig, max. 30 perc |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 14 N/mm² |
Húzó-/nyírószilárdság feltétel | Az EN 1465 előírásaival összhangban |
Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben: | Hígított lúg, Hígított savak, Oldószerek |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 15 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
PVC-mentes | Igen |
Izocianátmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!