Enyvkiöntő csap
Enyvkiöntő csap
KIÖNTŐCSAP FAENYVHEZ
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyen önthető
A ragasztóanyag kiöntőcsapjának becsavarásával tisztán és egyszerűen adagolhatja a 28 kg-os tartály tartalmát a ragasztópalackba vagy az enyvezőhengerbe.
Csuklós lemez a ragasztóanyag kiöntőcsapjának a ragasztó tartály alátámasztásához való rögzítéséhez
- Biztonságos rögzítéshez öntés közben
- A biztos tartáshoz, amikor a kiürítéshez megdöntik a tartályt
Adatlapok(X)
Fektesse oldalra a ragasztóvödröt. Távolítsa el a tömítőkorongot és nyissa ki a kupakot. Távolítsa el a biztonsági membránt. Csavarja rá a ragasztó kiöntőcsapját, és állítsa a helyére a ragasztó tartályt. Csavarozza fel a csuklós lemezt, és ezt követően a ragasztóanyag a kar megnyitásával kiengedhető a ragasztópalackba vagy az enyvező henger tartályába.
Anyag | Műanyag |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 178 g |