Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Enyvező henger Poliuretán hengerrel

Enyvező henger
ENYVFELHORDÓ KOMPLETT

Cikksz. 0891186
EAN 4024835171632
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
A ragasztó gyors és egyenletes felhordásához élek és felületek ragasztása során.
  • Kb. 30% időmegtakarítás az ecsetes felhordással szemben

  • Teljesen egyenletesen és könnyen adagolható ragasztóanyag felhordás

  • Fáradságmentes ragasztóanyag felhordás lapos és ívelt felületekre

  • Az élekre ne vigyen fel ragasztóanyagot

  • Lehetséges alkalmazás rövid feldolgozási idejű ragasztóanyagokhoz, még nagy felületek esetében is


Utólag felszerelhető két különböző felhordó hengerrel az élek és a felületek ragasztásához


A felületi hengerek szélessége 125 mm, a belső műanyag henger szélessége 90 mm

Megjegyzés

Az adagoló tartályt vízzel ki kell tisztítani, amikor a munkában hosszabb szüneteket tart.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható minden PVAc ragasztóval, lakkenyvvel és melegen préselt ragasztóval.

Szélesség

90 mm

Külső átmérő

125 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Poliuretán henger Bordázott, nem porózus felülettel

PU-HENGER 891 186-HOZ

Lehetővé teszi a ragasztó egyenletes felhordását
x 1 db
Szivacshenger Porózus, érdes felülettel

HABSZIVACSHENGER 891 186-HOZ

Lehetővé teszi vastag ragasztóréteg felhordását
x 1 db
Belső műanyag henger Bordázott, nem porózus felülettel

BELSŐ GUMIHENGER 891 186-HOZ

Élragasztáshoz
x 1 db