Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte
ENTRIGLWZG-RDSTEKONT-1505-D2,3MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- OEM-Qualität
- Made in Germany
Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.
Datenblätter(X)
Kontaktmaß | 2,3 mm |
Kontaktausführung | Stift und Buchsen |
Hülsenaußendurchmesser | 3,3 mm |
Hülseninnendurchmesser | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!