Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen
Entriegelungswerkzeug für Kontakte-sym. Rastzungen
ENTRIGLWZG-2RASTE-SLK-(1578K-1)-2,8MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- OEM-Qualität
- Made in Germany
Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.
Datenblätter(X)
Kontaktmaß | 2,8 mm |
Kontaktausführung | SLK primär Entriegelung |
Produktgewicht (per Stück) (40) | 19 g |